REGGIANI SPA ILLU - REG0.04121.0010 CANALE EASY-IOS EXT L1200 H200 - 0.04121.0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1200 mm
Farbe - weiß
Mit Verdrahtung - nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - nein
Mit Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457189344
Artikelnummer
REG0.04121.0010
Herstellernummer
0.04121.0010
Hersteller
REG
Länge:
1200 mm
Farbe:
weiß
Mit Verdrahtung:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Breite:
162 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Höhe:
200 mm
Modulo da 1200mm + congiunzioni 2 pz. Colore: Bianco.


