REGGIANI SPA ILLU - REG0.02992.0075 LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W - 0.02992.0075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grün
Fassung - E27
Durchmesser - 300 mm
Leuchtmittel - Glühlampe
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8032457364758
Artikelnummer
REG0.02992.0075
Herstellernummer
0.02992.0075
Hersteller
REG
Gehäusefarbe:
grün
Fassung:
E27
Durchmesser:
300 mm
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
1700...1700 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
280 mm
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



