Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02468.0021 TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO - 0.02468.0021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 36 mm

  • Breite - 24.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457424193

Artikelnummer

REG0.02468.0021

Herstellernummer

0.02468.0021

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

36 mm

Breite:

24.5 mm

Höhe:

2 mm

Tappo di chiusura per binario ST3