REGGIANI SPA ILLU - REG0.02458.0012 TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO - 0.02458.0012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 26.2 mm
Breite - 27.25 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457424018
Artikelnummer
REG0.02458.0012
Herstellernummer
0.02458.0012
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
26.2 mm
Breite:
27.25 mm
Höhe:
2 mm
Tappo di chiusura.ST6



