REGGIANI SPA ILLU - REG0.02452.0012 BINARIO BASSA TENSIONE CM.300 - 0.02452.0012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457423868
Artikelnummer
REG0.02452.0012
Herstellernummer
0.02452.0012
Hersteller
REG
Nennspannung:
48...48 V
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
21 mm
Breite:
16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Track 48V Surface slim . L=3000 mm



