Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02451.0012 BINARIO BASSA TENSIONE CM.200 - 0.02451.0012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457423844

Artikelnummer

REG0.02451.0012

Herstellernummer

0.02451.0012

Hersteller

REG

Nennspannung:

48...48 V

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

21 mm

Breite:

16 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Track 48V Surface slim . L=2000 mm