Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02448.0031 COVER GIUNTO A L BINARIO - 0.02448.0031

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 72 mm

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457423790

Artikelnummer

REG0.02448.0031

Herstellernummer

0.02448.0031

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

72 mm

Breite:

72 mm

Höhe:

52 mm

Giunto a L 90°. Colore Nero