REGGIANI SPA ILLU - REG0.02048.0021 GIUNTO A T - TERRA EST/DX REGGIANI 9016 - 0.02048.0021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 148 mm
Breite - 89.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457758533
Artikelnummer
REG0.02048.0021
Herstellernummer
0.02048.0021
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
148 mm
Breite:
89.7 mm
Höhe:
31.4 mm
Giunto a T. DX


