Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02035.0021 BINARIO 3AC CM200 REGGIANI INC 9000-2 -R - 0.02035.0021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457758144

Artikelnummer

REG0.02035.0021

Herstellernummer

0.02035.0021

Hersteller

REG

Nennspannung:

220...240 V

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

37.8 mm

Breite:

52 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario 3-circuit track, incasso, l=2000 mm