REGGIANI SPA ILLU - REG0.02035.0010 BINARIO 3AC CM200 REGGIANI INC 9000-2-R - 0.02035.0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457758137
Artikelnummer
REG0.02035.0010
Herstellernummer
0.02035.0010
Hersteller
REG
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
II
Höhe:
37.8 mm
Breite:
52 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Binario standard. 2000 mm. bianco.



