REGGIANI SPA ILLU - REG0.02033.0028 BINARIO 3ACC. CM.400 REGGIANI 9000-4-ST - 0.02033.0028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Farbe - grau
Länge - 4000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457758090
Artikelnummer
REG0.02033.0028
Herstellernummer
0.02033.0028
Hersteller
REG
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
grau
Länge:
4000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
37.8 mm
Breite:
31.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Binario 3-circuit track, sospensione, l=4000 mm



