REGGIANI SPA ILLU - REG0.02032.0021 BINARIO 3ACC. CM.300 REGGIANI 9000-3-ST - 0.02032.0021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8032457758052
Artikelnummer
REG0.02032.0021
Herstellernummer
0.02032.0021
Hersteller
REG
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Form:
rechteckig
Höhe:
37.8 mm
Breite:
31.4 mm
Biegbar:
nein
Binario 3 Accensioni + DIMM/DALI - Binario standard. 3000 X 31,4 X 37,8mm. 3,4Kg - Nero.



