Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02030.0010 BINARIO 3ACC. CM.100 REGGIANI 9000-1-ST

KopierenKopieren
REGGIANI SPA ILLU - REG0.02030.0010 BINARIO 3ACC. CM.100 REGGIANI 9000-1-ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457757987

Artikelnummer

REG0.02030.0010

Herstellernummer

0.02030.0010

Hersteller

REG

Nennspannung:

220...240 V

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

37.8 mm

Breite:

31.4 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario da superficie. 1000 mm