RCF SPA - MAD17360027 AR 2605 BARRA ALIMENTAZIONE 5 PRESE - 17360027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8024530001179
Artikelnummer
MAD17360027
Herstellernummer
17360027
Hersteller
MAD
Telaio con 5 prese di alimentazione 10A e 16A / 250V a standard italiano e tedesco (Schuko). Da installare all'interno dei contenitori rack RCF, permette un'agevole alimentazione delle apparecchiature. Una porzione di barra "Omega"applicata a lato delle prese consente l'installazione di accessori per un totale di 5 moduli a standard "Omega".