Startseite

RCF SPA - MAD17170177 MX 3250-2 AMPLIFICATORE 2 CH 250W EN54-1 - 17170177

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD17170177 MX 3250-2 AMPLIFICATORE 2 CH 250W EN54-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530012588

Artikelnummer

MAD17170177

Herstellernummer

17170177

Hersteller

MAD

MX 3250 è l’unità master del sistema di evacuazione DXT 3000, ideato applicazioni di piccole e medie dimensioni, dove è richiesto la certificazione di EN54-16:2008.Essa è basata su DSP ed equipaggiata fino ad un massimo di 6 amplificatori di potenza, sviluppati secondo la tecnologia RCF classe D+, in grado di fornire fino a 250W per linee di diffusori a tensione costante a 100V o 70V. Uno degli amplificatori, inoltre, può essere configurato come unità di riserva in caso di guasto, con sostituzione automatica. Ospita anche le batterie ed il circuito di back-up per il passaggio all’alimentazione DC.MX 3250, inoltre, ha tutti gli ingressi, i controlli ed messaggi pre-registrati necessari per ottenere una vera e propria soluzione plug & play.Il sistemasi completa con la console di paging monitorate BM 3804 e le estensioni a 6 pulsanti BE 3806, che aggiungono le funzioni di annunci dal vivo e selezione delle zone. Inoltre possono essere aggiunte basi per annunci BM 3022 (non monitorate) e programmi di background music.Il sistema 3000 è stato progettato per essere collegato alle console di paging e alle altre unità con cavi J-TYPE.