RCF SPA - MAD17170141 LI 7903 PANNELLO INGRESSI DXT 7000 - 17170141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8024530006372
Artikelnummer
MAD17170141
Herstellernummer
17170141
Hersteller
MAD
LI 7903Panello ingresso audio con 3 tasti di controllo configurabili. Ad esempio, per la scelta delle zone dove inviare la sorgente audio locale. Connettore di ingresso Jack da 3,5 mm / bilanciato / mono. Limite massimo di dispositivi collegabilifino a 32 Local bus e 32 System bus. Collegamento tramite cavo CAT5 e superiori. Accessori di montaggio compatibili con la norma DIN 49075 a corredo, dimensioni 50x50 mm.