RCF SPA - MAD14380028 BM 3804 CONSOLE MICROFONICA DXT 3000 - 14380028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tisch
Frequenz - 50...18000 Hz
Richtcharakteristik - Niere (Cardioid, unidirectional)
Packung
1 ST
EAN
8024530012137
Artikelnummer
MAD14380028
Herstellernummer
14380028
Hersteller
MAD
Ausführung:
Tisch
Frequenz:
50...18000 Hz
Richtcharakteristik:
Niere (Cardioid, unidirectional)
BM 3804 è una base microfonica, esclusivamente dedicata per il sistema RCF DXT 3000, che può essere collegata direttamente ad un’unità centrale MX 3250 tramite un cavo antifiamma di tipo “J” (quattro coppie di conduttori). È possibile collegare in cascata (nella stessa linea) fino a quattro basi microfoniche BM 3804 (interbloccate tra loro). In questo caso, la prima base microfonica BM 3804 della linea è alimentata direttamente dall’unità centrale MX 3250, mentre la seconda, la terza e la quarta necessitano di alimentatori esterni 24 V c.c. (500 mA, ad esempio, l’opzionale RCF AC AD 2405).


