Startseite

RCF SPA - MAD14380011 AC S50DK BASE DA TAVOLO PER MICROFONI - 14380011

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD14380011 AC S50DK BASE DA TAVOLO PER MICROFONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530005061

Artikelnummer

MAD14380011

Herstellernummer

14380011

Hersteller

MAD

Ausführung:

Tisch

Base da tavolo per microfoni dotati di supporto con attacco standard 5/8” oppure 3/8”. Asta telescopica orientabile in acciaio, base in fusione. Peso netto 2 Kg. Altezza MIN/MAX 38cm/58cm. Ingombro base 16x18cm