RCF SPA - MAD14340017 CA 5-XX PROLUNGA MICROFONICA 5 M - 14340017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - DIN-Anschluss
Steckverbindertyp Anschluss 2 - DIN-Anschluss
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8024530015947
Artikelnummer
MAD14340017
Herstellernummer
14340017
Hersteller
MAD
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DIN-Anschluss
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DIN-Anschluss
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
. Cavo microfonico con connettori XLR alle due estremità. Lunghezza 5 m. Conduttore a 3 poli, lunghezza 5 mt terminato XLR


