Startseite

RCF SPA - MAD14322031 BM 404 BASE MICROFONICA ANNUNCI SERIE DM - 14322031

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD14322031 BM 404 BASE MICROFONICA ANNUNCI SERIE DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530017903

Artikelnummer

MAD14322031

Herstellernummer

14322031

Hersteller

MAD

BM 404 e una console microfonica da tavolo con funzione paging che consente di effettuare annunci selettivi su 4 zone. Progettata come complemento per gli amplificatori DMA del sistema Business Music RCF, la console e costituita da un corpo polimerico antiurto, dotato di un microfono ad elettrete su stelo flessibile da 230 mm protetto da una spugna antivento in schiuma poliuretanica. Sono collegabili fino a 4 console in catena (con funzionamento di interblocco) verso ciascun amplificatore tramite cavo CAT5 (incluso). I pulsanti dedicati con LED consentono l'attivazione del microfono e la selezione della zona. Il tono di avviso e attivabile / disattivabile tramite interruttore. La RCF BM 404 e subito pronta all'uso e non richiede alcuna configurazione.