Startseite

RCF SPA - MAD14322030 ME 3801 MICROFONO EMERGENZA DXT 3000 - 14322030

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD14322030 ME 3801 MICROFONO EMERGENZA DXT 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530015732

Artikelnummer

MAD14322030

Herstellernummer

14322030

Hersteller

MAD

ME 3801 e un microfono di emergenza da parete dedicato esclusivamente al sistema di allarme vocale DXT 3000 e utilizzabile per annunci dal vivo durante situazioni di emergenza. E dotato di funzionalita complete di autodiagnostica e di segnalazione di stato del sistema in conformita con lo standard EN 54-16:2008. E possibile collegare sulla linea fino a quattro microfoni in cascata, il primo dei quali dotato delle funziona lita di emergenza e alimentato direttamente dall'unita master, mentre gli altri necessitano di adattatori locali a 24 V CC.