Startseite

RCF SPA - MAD14115024 MC 5054 MICROFONO ELETTRETE FLESSIBILE - 14115024

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD14115024 MC 5054 MICROFONO ELETTRETE FLESSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530012007

Artikelnummer

MAD14115024

Herstellernummer

14115024

Hersteller

MAD

MICROFONO UNIVERSALE AD ALTA QUALITÁ SU FLESSIBILEMC 5054 è un microfono a condensatore con capsula di alta qualità, dotato di braccio flessibile lungo 445 mm, e con installazione su supporto microfonico con connettore XLR. È dotato di alimentazione con Phantom da 9 V a 52 V e spugna antivento in schiuma poliuretana.