Startseite

RCF SPA - MAD13160036 CT 61 COMMUTATORE A 6 POSIZIONI - 13160036

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13160036 CT 61 COMMUTATORE A 6 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530006006

Artikelnummer

MAD13160036

Herstellernummer

13160036

Hersteller

MAD

Il commutatore CT 61 a 6 posizioni abbinato ad un trasformatore di linea RCF TL 128 funge da attenuatore di volume per un gruppo di diffusori acustici aventi trasformatori di linea ed una potenza complessiva non superiore a 120 W.Dotato di relè per effettuare annunci con volume forzatamente al massimo oppure per inserire una seconda linea 100 V (non soggetta al controllo di volume), ma è anche configurabile per operare con linee a 3 fili (per ottenere il volume massimo all’uscita senza utilizzare il relè 24 V c.c. interno). Il commutatore CT 61 può essere installato su qualunque telaio portafrutti (per impianti elettrici civili) semplicemente forando un falso polo ed avvitando il modulo; il trasformatore TL 128 dovrà essere posizionato separatamente (es. dentro un’altra scatola).