RCF SPA - MAD13160033 AT 20T ATTENUATORE 20 W - 100 V - 13160033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8024530005979
Artikelnummer
MAD13160033
Herstellernummer
13160033
Hersteller
MAD
L’attenuatore AT 20T si compone di un circuito di controllo con commutatore a 6 posizioni (5 + off) più un trasformatore separato ed è utilizzabile nei sistemi a tensione costante 100 V, per regolare la potenza di uno o più diffusori aventi trasformatoridi linea ed una potenza complessiva non superiore a 20 W. Può essere configurato (tramite un jumper interno) per operare con linee a 3 fili (in modo da effettuare annunci con volume forzatamente al massimo, es. in caso d’emergenza). L’attenuatore AT 20T può essere installato su qualunque telaio portafrutti (per impianti elettrici civili) semplicemente forando un falso polo ed avvitando il modulo. Sono fornite a corredo 3 manopole, ciascuna di colore diverso: bianco, argento, antracite. Il trasformatore può essere posizionato all’interno della scatola elettrica dove è presente il circuito di controllo con il commutatore.