Startseite

RCF SPA - MAD13133085 HD 6045EN TROMBA IN FIBRA 200W, EN 54-24 - 13133085

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13133085 HD 6045EN TROMBA IN FIBRA 200W, EN 54-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530012656

Artikelnummer

MAD13133085

Herstellernummer

13133085

Hersteller

MAD

HD 6045EN è un diffusore a tromba con corpo in vetroresina progettata per resistere alle condizioni climatiche più avverse, che offre elevati livelli di qualità del suono e di pressione sonora. Questi sono ottenuti grazie all'impiego di 4 unità compression driver con una potenza di uscita totale di 200W. È dotata di 4 trasformatori di linea interni per sistemi a tensione costante 100V / 70V, dotati di morsettiere ceramiche per cavi di ingresso e di uscita a prova di fiamma e termofusibile di protezione. HD 6045EN è conforme alla norma EN 54-24.