Startseite

RCF SPA - MAD13133079 CS 6520EN COLONNA SONORA 30 W, EN 54-24 - 13133079

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13133079 CS 6520EN COLONNA SONORA 30 W, EN 54-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530010478

Artikelnummer

MAD13133079

Herstellernummer

13133079

Hersteller

MAD

Caratterizzato da dimensioni estremamente contenute, Il CS 6520 EN impiega 4 altoparlanti circolari a gamma estesa ed un tweeter. Questo modello adotta una serie di innovative soluzioni tecniche tese a garantire la riproduzione del messaggio vocale con elevata intelligibilità, anche in ambienti acusticamente critici.Un trasformatore di linea consente di collegare direttamente le colonne sonore ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V e, grazie alle prese multiple, permette di selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori.La protezione IP 66, rende le colonne sonore utilizzabili anche all'aperto.Utilizzabile in stazioni ferroviarie, metropolitane, chiese, fabbriche, magazzini, impianti PA in genere.