Startseite

RCF SPA - MAD13133078 BS 5EN DIFFUSORE SOSPESO 20W IP 66 EN54- - 13133078

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13133078 BS 5EN DIFFUSORE SOSPESO 20W IP 66 EN54-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530011147

Artikelnummer

MAD13133078

Herstellernummer

13133078

Hersteller

MAD

BS 5EN è un proiettore di suono a sospensione con potenza 20W, waterproof e conforme alla normativa EN 54-24:2008.È adatto per tutte quelle installazioni in cui sono richiesti sia elevata intelligibilità nella diffusione dei messaggi di allarme, sia elevata qualità nella riproduzione del suono; inoltre, grazie al suo grado di protezione IP 65, può essere installato sia all'interno sia all'esterno.Il design moderno e accattivante lo rende un prodotto ideale per ambienti in cui i proiettori sono intesianche come elementi architettonici e contribuiscono a migliorare l'estetica globale.