Startseite

RCF SPA - MAD13133075 HD 21EN TROMBA ABS 30 W, EN 54-24 - 13133075

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13133075 HD 21EN TROMBA ABS 30 W, EN 54-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530010461

Artikelnummer

MAD13133075

Herstellernummer

13133075

Hersteller

MAD

HD 21EN è diffusore a tromba con driver (30 W) conforme alla norma EN 54-24.Grazie al suo grado di protezione IP66 ed al suo corpo in ABS resistente ai raggiUV, è adatto per l'installazione sia in ambineti interni che esterni.Può essere facilmente rivolto verso qualsiasi direzione tramite la regolazione dellastaffa di montaggio a parete; può essere utilizzato per la copertura di grandi spazi,come ad esempio supermercati, stazioni ferroviarie, metropolitane, fabbriche,magazzini, in tutti gli ambienti che necessitano altoparlanti di alta efficienza.Dotato di trasformatore per linee a tensione costante 100 / 70 V, selezione internadella potenza e morsettiera ceramica per il collegamento con fusibile.