Startseite

RCF SPA - MAD13133065 PL 70EN PLAFONIERA 6 W, EN 54-24 - 13133065

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13133065 PL 70EN PLAFONIERA 6 W, EN 54-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Impedanz - 8...8 Ohm

  • Musikbelastbarkeit - 6 W

  • Soundprojektor - ja

  • Frequenz - 145...20000 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530007591

Artikelnummer

MAD13133065

Herstellernummer

13133065

Hersteller

MAD

Farbe:

weiß

Impedanz:

8...8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

6 W

Soundprojektor:

ja

Frequenz:

145...20000 Hz

Breite:

230 mm

Tiefe:

127 mm

PL 70 EN è un diffusore acustico a plafoniera provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, infatti la sua caratteristica principale è quella di fornire una riproduzione particolarmente intelligibile della voce e di resistere alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento sono in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita. Completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e vite di messa a terra. Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma.