Startseite

RCF SPA - MAD13133064 DU 50EN DIFFUSORE PARETE 6 W, EN 54-24 - 13133064

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13133064 DU 50EN DIFFUSORE PARETE 6 W, EN 54-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Musikbelastbarkeit - 6 W

  • Frequenz - 190...18000 Hz

  • Höhe - 164 mm

  • Breite - 164 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530007584

Artikelnummer

MAD13133064

Herstellernummer

13133064

Hersteller

MAD

Farbe:

weiß

Musikbelastbarkeit:

6 W

Frequenz:

190...18000 Hz

Höhe:

164 mm

Breite:

164 mm

Tiefe:

60 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

DU 50EN è un diffusore universale in acciaio da parete o soffitto.DU 50EN è un diffusore ad elevata intelligibilita indicato per la diffusione di messaggi di allarme e musica d’ambiente.L’altoparlante a gamma estesa di 4,5” è contenuto in una custodia in acciaio; il diffusore è dotato di trasformatore multipresa per collegamento su linee a tensione costante 100V/70V, di una morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita e fusibile termico. Conforme alla normativa EN 54-24.