RCF SPA - MAD13133060 PL 50 PLAFONIERA 6 IN PLASTICA 6 W - 13133060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8024530007096
Artikelnummer
MAD13133060
Herstellernummer
13133060
Hersteller
MAD
PL 50 è un diffusore acustico (a plafoniera) per l’installazione ad incasso in controsoffittature (o pannelli) ed avente un altoparlante da 6” (doppio cono).Il diffusore è corredato di un trasformatore che ne consente il collegamento diretto a linee a tensione costante 100 V.Il doppio ingresso del trasformatore interno permette la selezione della potenza tra i valori 6 – 3 W.L’installazione a soffitto si effettua tramite 2 ganci a molla senza l’impiego di utensili ed elementi di fissaggio.