Startseite

RCF SPA - MAD13130001 HD 310-T TROMBA ALUMINIO 30 W IP 66 - 13130001

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13130001 HD 310-T TROMBA ALUMINIO 30 W IP 66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Nennbelastbarkeit - 45 W

  • Impedanz - 8...8 Ohm

  • Musikbelastbarkeit - 30 W

  • Frequenz - 240...10000 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530001254

Artikelnummer

MAD13130001

Herstellernummer

13130001

Hersteller

MAD

Farbe:

grau

Nennbelastbarkeit:

45 W

Impedanz:

8...8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

30 W

Frequenz:

240...10000 Hz

Höhe:

310 mm

Breite:

310 mm

Tiefe:

315 mm

HD 310/T è un diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un’elevata efficienza. Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. Il trasformatore di linea che lo equipaggia permette il collegamento a linee a tensione costante di 70 e 100V, con possibilità di selezionare la potenza diffusa tramite un commutatore rotativo accessibile dall’esterno.