RCF SPA - MAD13100044 CMR 50TW PLAFONIERA 2 VIE 40 W 100V BIAN - 13100044
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Bluetooth - nein
Anzahl der Wege - 2
Geeignet für Deckenmontage - ja
Aktiv-System - nein
Packung
1 ST
EAN
8024530017439
Artikelnummer
MAD13100044
Herstellernummer
13100044
Hersteller
MAD
Farbe:
weiß
Bluetooth:
nein
Anzahl der Wege:
2
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Aktiv-System:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Nennbelastbarkeit:
40 W
Tragbar:
nein
Impedanz:
8...8 Ohm
Standlautsprecher:
ja
Musikbelastbarkeit:
160 W
Lautstärkeregelung:
ja
Bassreflexsystem:
nein
Soundbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundprojektor:
nein
Frequenz:
80...20000 Hz
USB-Anschluss:
nein
Ethernet:
nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
WLAN:
nein
Durchmesser:
300 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
151 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Übertragungstechnik:
100 V


