Startseite

RCF SPA - MAD13100036 MR 40W DIFFUSORE 2VIE 40W 8OHM BIANC 2 P - 13100036

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13100036 MR 40W DIFFUSORE 2VIE 40W 8OHM BIANC 2 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530017194

Artikelnummer

MAD13100036

Herstellernummer

13100036

Hersteller

MAD

MR 40 e un diffusore bass-reflex a due-vie progettato per fornire prestazioni audio senza compromessi e un?elevata affidabilita nelle installazioni fisse. Si integra con qualsiasi ambiente e produce bassi profondi, medi equilibrati e un ottimo dettaglio alle alte frequenze. Componenti di qualita e un?attenta progettazione acustica rendono l?MR 40 adeguato anche nelle applicazioni piu impegnative. Adatto per installazioni all'interno e all'esterno.