RCF SPA - MAD13100034 MR 40 DIFFUSORE 2VIE 40W 8OHM NERO 2 PCS - 13100034
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Bluetooth - nein
Anzahl der Wege - 2
Geeignet für Deckenmontage - nein
Aktiv-System - nein
Packung
1 ST
EAN
8024530017255
Artikelnummer
MAD13100034
Herstellernummer
13100034
Hersteller
MAD
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
nein
Anzahl der Wege:
2
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Aktiv-System:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Nennbelastbarkeit:
40 W
Tragbar:
nein
Impedanz:
8...8 Ohm
Standlautsprecher:
ja
Musikbelastbarkeit:
80 W
Lautstärkeregelung:
ja
Bassreflexsystem:
nein
Soundbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundprojektor:
nein
Frequenz:
70...20000 Hz
USB-Anschluss:
nein
Ethernet:
nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
WLAN:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Höhe:
216 mm
Breite:
154 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
135 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Übertragungstechnik:
8 Ohm


