Startseite
Nicht mehr in Produktion

RCF SPA - MAD13000139 MQ 50IW DIFFUSORE 2 VIE 30 W (BIANCO)

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13000139 MQ 50IW DIFFUSORE 2 VIE 30 W (BIANCO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530006020

Artikelnummer

MAD13000139

Herstellernummer

13000139

Hersteller

MAD

L’ MQ50 è un diffusore monitor da installazione.Si tratta di una cassa acustica a 2 vie con woofer da 5” e tweeter a cupola caricato su guida d’onda per assicurare intelligibilità e corretta dispersione del suono su un ampio angolo di copertura.Ha supporto integrato che lo rende facile da installare e ne consente il montaggio aderente alla parete limitandone la sporgenza. L’esclusivo sistema di fissaggio ideato per il modello MQ50 permette all’installatore di montare la staffa di fissaggio a muro edi effettuare le connessioni elettriche durante la stessa fase di pre-installazione; successivamente, a fine lavori, l’MQ50 viene posizionato, orientato e collegato senza l’impiego di attrezzi, semplicemente con un “click