RCF SPA - MAD13000106 DP 4 PROIETTORE DI SUONO 10 W IP 55 - 13000106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Nennbelastbarkeit - 20 W
Impedanz - 8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit - 10 W
Frequenz - 180...16000 Hz
Packung
1 ST
EAN
8024530005597
Artikelnummer
MAD13000106
Herstellernummer
13000106
Hersteller
MAD
Farbe:
grau
Nennbelastbarkeit:
20 W
Impedanz:
8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
10 W
Frequenz:
180...16000 Hz
Höhe:
137 mm
Breite:
137 mm
Tiefe:
215 mm
Proiettore di suono indoor / outdoor. I proiettori di suono DP 4 sono contraddistinti da un’estetica elegante, facilmente orientabili ed adatti alla sonorizzazione di ambienti commerciali e industriali quali supermarket, piscine, magazzini, parcheggi, ovunque sia richiesta una buona qualità di riproduzione associata ad elevate intelligibilità ed efficienza. Presentano un robusto corpo cilindrico in resina plastica mentre staffa per il fissaggio è in alluminio. Incorporano un altoparlante a doppio cono (protetto esternamente da una griglia in alluminio) ed un trasformatore per linee a tensione costante 100 V, con possibilità di predisporre la potenza in fase di installazione. La costruzione è omologata IP 55.


