RCF SPA - MAD13000050 DM 61 DIFFUSORE COMPATTO 2 VIE 25W IP55 - 13000050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Wege - 2
Nennbelastbarkeit - 50 W
Impedanz - 16...16 Ohm
Musikbelastbarkeit - 25 W
Frequenz - 100...20000 Hz
Packung
1 ST
EAN
8024530004958
Artikelnummer
MAD13000050
Herstellernummer
13000050
Hersteller
MAD
Anzahl der Wege:
2
Nennbelastbarkeit:
50 W
Impedanz:
16...16 Ohm
Musikbelastbarkeit:
25 W
Frequenz:
100...20000 Hz
Höhe:
289 mm
Breite:
216 mm
Tiefe:
177 mm
Diffusore compatto a due vie progettato per sistemi a tensione costante. Questo diffusore consente una riproduzione del suono naturale ed aperta, ideale per i sistemi PA e per la diffusione di musica di sottofondo sia in ambiente che all’aperto, grazie alla protezione IP 55. I collegamenti si effettuano tramite il cavo d’ingresso a due conduttori, che fuoriesce posteriormente dal diffusore; la selezione della potenza si opera tramite un commutatore rotativo posto sempre nella parte posteriore del diffusore stesso. I diffusori sono dotati di una griglia di protezione in acciaio e di un accessorio per l’installazione a parete.


