RCF SPA - MAD12399042 CA 2-C CAVO AUDIO 2 POLI MATESSE 100 MT - 12399042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 M
EAN
8024530014537
Artikelnummer
MAD12399042
Herstellernummer
12399042
Hersteller
MAD
CA 2/C è un cavo flessibile schermato per trasmissione dati, per posa fissa in ambienti industriali.Cavo bipolare con conduttori di sezione 0.25 mm2.Guaina in PVC colore RAL 7001.Venduto in bobine di lunghezza di 100 m.