Startseite

RCF SPA - MAD12135079 UP 8504 AMPLIFICATORE POTENZA 4 X 250 W - 12135079

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD12135079 UP 8504 AMPLIFICATORE POTENZA 4 X 250 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530007324

Artikelnummer

MAD12135079

Herstellernummer

12135079

Hersteller

MAD

I nuovi 8000 amplificatori di potenza della serie sono stati progettati intorno ad un innovativa tecnologia RCF alimentazione e l'amplificazione.La tecnologia digitale completo utilizzato in questi nuovi prodotti assicura elevata efficienza sia con il funzionamento del generatore CA e CC, riproduzione audio Pro-Qualità e compattezza: tutti i tre modelli sono incorporati in un unico Unit 19” .Gli alimentatori switching mode includono una sezione V DC 48 indipendente che garantisce ridondanza extra perl'eventuale guasto delle unità. Ogni canale è dotato di due ingressi e circuito prioritario dedicato per ottenere mix / priorità operazione muto ed esclusivo. Gli amplificatori sono adatti per applicazioni 70/100 V, utilizzando una tecnologia RCF unico che consente di eliminare il trasformatore di uscita linea. Diversi LED di stato sul pannello frontale forniscono una valutazione completa sullo stato amplificatore, un interruttore DIP sul pannello posteriore consente di disattivare i controlli del volumefrontali per evitare abusi. Tutti i connettori sono terminali a vite estraibili.