RCF SPA - MAD12135062 AM 2080 AMPLIFICATORE MIXER 80 W - 12135062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vollverstärker
Anzahl der Lautsprecherausgänge - 4
Anzahl der Mikrofoneingänge - 2
Mit Fernbedienung - ja
Sinusleistung an 4 Ohm - 80 W
Packung
1 ST
EAN
8024530006525
Artikelnummer
MAD12135062
Herstellernummer
12135062
Hersteller
MAD
Ausführung:
Vollverstärker
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
4
Anzahl der Mikrofoneingänge:
2
Mit Fernbedienung:
ja
Sinusleistung an 4 Ohm:
80 W
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Breite:
442 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
schwarz



