Startseite

RCF SPA - MAD12135059 AM 2320 AMPLIFICATORE MIXER 320 W - 12135059

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD12135059 AM 2320 AMPLIFICATORE MIXER 320 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Vollverstärker

  • Anzahl der Mikrofoneingänge - 3

  • Sinusleistung an 4 Ohm - 320 W

  • Anzahl der analogen Eingänge - 6

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530006464

Artikelnummer

MAD12135059

Herstellernummer

12135059

Hersteller

MAD

Ausführung:

Vollverstärker

Anzahl der Mikrofoneingänge:

3

Sinusleistung an 4 Ohm:

320 W

Anzahl der analogen Eingänge:

6

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Breite:

442 mm

Höhe:

214.8 mm

Tiefe:

25.8 mm

Farbe:

schwarz

AM 2320 sono mixer-amplificatori aventi 4 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili e 2 ingressi ausiliari per eventuali sorgenti sonore esterne (es. lettori CD, sintonizzatori radio, ecc.).L'amplificatori AM 2320 ha la potenza nominale pari a 320 W. L’uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza oppure a tensione costante 100 – 70 V.