Startseite

RCF SPA - MAD12135058 AM 2160 AMPLIFICATORE MIXER 160 W - 12135058

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD12135058 AM 2160 AMPLIFICATORE MIXER 160 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Vollverstärker

  • Anzahl der Mikrofoneingänge - 3

  • Sinusleistung an 4 Ohm - 160 W

  • Anzahl der analogen Eingänge - 6

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530006396

Artikelnummer

MAD12135058

Herstellernummer

12135058

Hersteller

MAD

Ausführung:

Vollverstärker

Anzahl der Mikrofoneingänge:

3

Sinusleistung an 4 Ohm:

160 W

Anzahl der analogen Eingänge:

6

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Breite:

442 mm

Höhe:

214.8 mm

Tiefe:

251.8 mm

Farbe:

schwarz

AM 2160 è un mixer-amplificatori aventi 4 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili e 2 ingressi ausiliari per eventuali sorgenti sonore esterne (es. lettori CD, sintonizzatori radio, ecc.).La potenza nominale di uscita dell amplificatore è pari a 160 W RMS. L’uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 – 70 V.