Startseite

RCF SPA - MAD12100068 MXR 4500-4 AMPLIFICATORE 4CH 500 W EN54- - 12100068

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD12100068 MXR 4500-4 AMPLIFICATORE 4CH 500 W EN54-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - ja

  • Montageart - Einbau

  • Betriebsspannung - 220 V

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530021771

Artikelnummer

MAD12100068

Herstellernummer

12100068

Hersteller

MAD

Mit Gehäuse:

ja

Montageart:

Einbau

Betriebsspannung:

220 V

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

Grundfarbe des Gehäuses:

weiß

Mit Netzteil:

ja

Versorgungsspannung:

220 V

Ausgangsspannung:

100 V

Anzahl der Steuereingänge:

3

Anzahl der Steuerausgänge:

4

Breite:

482 mm

Höhe:

177 mm

Tiefe:

426 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

MXR 4500 e l'unita master del sistema di allarme vocale DXT 4000, dedicato alle applicazioni con installazione a rack di piccole e medie dimensioni nelle quali e richiesta la certificazione secondo la normativa EN 54-16. E dotata di amplificatori di potenza in classe D potenti ed eccezionalmente affidabili, in grado di fornire fino a 500 W di potenza totale. A seconda del modello, e in grado di servire fino a 6 zone indipendenti. Inoltre, e disponibile anche la funzione di amplificatore di riserva. L'alimentatore interno e certificato EN 54-4. La piattaforma DSP integrata consente di ottimizzare l'equalizzazione di ambiente, massimizzando l'intelligibilita della voce e la gradevolezza della musica di sottofondo. Fino ad 8 unita possono essere collegate in configurazione MASTER-SLAVE grazie alla scheda IE 3008, nativamente inclusa nell?unita. Il sistema puo essere completato con le console microfoniche di emergenza BM 3804, BM 3804FM ed ME 3801 e con le estensioni BE 3806, che consentono di aggiungere la funzionalita di annunci live.