RCF SPA - MAD12100028 DMA 162P AMPLIFICATORE DSP 2 X 160W - 12100028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8024530017163
Artikelnummer
MAD12100028
Herstellernummer
12100028
Hersteller
MAD
Il DMA 162P e un amplificatore di potenza in Classe D a 2 canali, dotato di una potente piattaforma DSP. Progettato come espansione per le unita a matrice DMA, il DMA 162P permette di aumentare la potenza installata e di implementare architetture multi-zona per sistemi Commercial Audio. Inoltre, la sua adattabilita, gli strumenti di controllo e gli ingressi disponibili lo rendono perfetto anche come amplificatore stand-alone: aggiungendo la scheda RDNet opzionale, infatti, l?utilizzatore puo gestire tutte le funzionalita di processing disponibili, ed impostare il preset per i diffusori utilizzati. Grazie alle dimensioni estremamente compatte, al design accurato e alla robustezza, e ideale per un?ampia gamma di applicazioni musicali in ambito commerciale.