Startseite

RAYTECH SRL - RYTWPCPIV-6X17 WPCP-IV-6X17 PEZZA CHIUS.PROT.CORR.PALI - WPCPIV-6X17

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTWPCPIV-6X17 WPCP-IV-6X17 PEZZA CHIUS.PROT.CORR.PALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Höhe - 450 mm

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002659426

Artikelnummer

RYTWPCPIV-6X17

Herstellernummer

WPCPIV-6X17

Hersteller

RYT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Höhe:

450 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

500 mm

Zubehör:

nein

Breite:

150 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

1.95 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Pezza di chiusura per WPCT17X100-RL per pali con diametro fino a 600 mm. Colore nero