Startseite
Nicht mehr in Produktion

RAYTECH SRL - RYTWONDERJSPY16 WONDER JOINT SP Y16 - WONDERJSPY16

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTWONDERJSPY16 WONDER JOINT SP Y16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4...16 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...4 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658055

Artikelnummer

RYTWONDERJSPY16

Herstellernummer

WONDERJSPY16

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

4...16 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...4 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

16...25 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

13...17 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto con riempitivo monocomponente iniettabile senza scadenza (Wonder Gel), completo di morsettiera pentapolare, per connessioni di derivazione di cavi 0,6/1kv. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Pronto all'uso e ZERO tempo d'attesa. Installabile a tutte le temperature. Dimensione (mm): 220x105. Connettori inclusi. Sezione (mm2): P:5x4-16 D: 5x1,5-4