Startseite

RAYTECH SRL - RYTWONDER WONDER GEL VERDE - MONOCOMP ISOLANTE 280 - WONDER

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTWONDER WONDER GEL VERDE - MONOCOMP ISOLANTE 280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 280 g

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853655917

Artikelnummer

RYTWONDER

Herstellernummer

WONDER

Hersteller

RYT

Inhalt:

280 g

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

nein

Gel monocomponente colore verde traslucido, pronto all'uso, atossico e senza scadenza. Fornito in cartuccia, iniettabile con pistole per siliconi di uso comune. Quantità 280 ml. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri. Utilizzabile ad ogni temperatura .