RAYTECH SRL - RYTSPEEDYNYLON4/5F SPEEDY NYLON 4/5 SONDA D 4 M 5 T. FISSA - SPEEDYNYLON4/5F
.jpg?8475847C86706390A3B5B9AAB6B05082C9B1C3B3725F625D7EAFC4AC&ts=1761388620192)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 5 m
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8032853653227
Artikelnummer
RYTSPEEDYNYLON4/5F
Herstellernummer
SPEEDYNYLON4/5F
Hersteller
RYT
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
5 m
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Trommel-/Ringdurchmesser:
250 mm


