Startseite

RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY6 RUBBER JOINT Y6 KIT GIUNTO DERIV CON GOM - RUBBERJOINTY6

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY6 RUBBER JOINT Y6 KIT GIUNTO DERIV CON GOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...6 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...6 mm²

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Kabeldurchmesser Hauptkabel - 13...18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860944

Artikelnummer

RYTRUBBERJOINTY6

Herstellernummer

RUBBERJOINTY6

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

2.5...6 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...6 mm²

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

13...18 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

13...18 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 180x90. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x2,5-6 D:4x2,5-6